TPI CORP. HF5848TC ฮีตเตอร์ไฟฟ้า 4.8kW 15086 BtuH
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบพกพา |
Air Flow | 160 cfm |
แอมป์เอซี | 20.0/17.3 |
บีทูเอช | 15,086 |
ความลึก | 40.12 " |
ความสูง | 11 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
kW | 4.8 |
ระยะ | 1 |
อุณหภูมิ ลุกขึ้น | 55 องศา F |
แรงดันไฟฟ้า | 240/208 |
ความกว้าง | 10.62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8516290000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์เอซี | บีทูเอช | kW | อุณหภูมิ ลุกขึ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HF5840TC | 16.6/14.4 | 13,652 | 4.0 | 45 องศา F | ฿15,099 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.