TRACTEL Rescue TU32K Hoist Rescue Kit ยกได้ 8000 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดกู้ภัยรอกสายเคเบิล |
สายเคเบิล Dia. | 5 / 8 " |
ความยาวของสาย | 60ft |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
ความยาวจับ | 25 1/2 "ถึง 41 1/4" |
เปิดตะขอ | 1" |
ยกความจุ | 8000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
ดึงความจุ | 16,000 ปอนด์ |
วงล้อ | กระตุ้นด้วยระบบไฮดรอลิก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 47.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 72.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8425190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | FR |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สายเคเบิล Dia. | ยกความจุ | ดึงความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
กู้ภัย TU17K | 5 / 16 " | 2000 ปอนด์ | 4000 ปอนด์ | ฿120,981 | ||
กู้ภัย TU28K | 7 / 16 " | 4000 ปอนด์ | 8000 ปอนด์ | ฿180,765 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.