TRACTEL T-532 รอกเก็บสายไฟแบบแมนนวล
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกเคเบิ้ลแบบแมนนวล |
สายเคเบิล Dia. | 5 / 8 " |
ความยาวของสาย | 30ft |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
ความยาวจับ | 26 "ถึง 45" |
เปิดตะขอ | 1" |
ยกความจุ | 8000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
นาที. ระหว่างตะขอ | 29 " |
ดึงความจุ | 16,000 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.37 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8425190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | FR |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สายเคเบิล Dia. | ความยาวจับ | ยกความจุ | นาที. ระหว่างตะขอ | ดึงความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU 17 | 5 / 16 " | 18 "ถึง 28" | 2000 ปอนด์ | 28.5 " | 4000 ปอนด์ | ฿84,858 | ||
TU28 | 7 / 16 " | 26 "ถึง 45" | 4000 ปอนด์ | 36.5 " | 8000 ปอนด์ | ฿135,387 | ||
TU-32 | 5 / 8 " | 26 "ถึง 45" | 8000 ปอนด์ | 32.5 " | 16,000 ปอนด์ | ฿194,422 | ||
T 508 | 5 / 16 " | 16 "ถึง 27" | 2000 ปอนด์ | 20.5 " | 4000 ปอนด์ | ฿65,640 | ||
T-516 | 7 / 16 " | 26 "ถึง 45" | 4000 ปอนด์ | 26 " | 8000 ปอนด์ | ฿90,146 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.