Trilogy Etpdls1g/26d | ออกจากปุ่ม Trim เพิ่มบน Chrome Lever 12 Button | 1hwl2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRILOGY ETPDLS1G / 26D ออกจาก Trim เพิ่มบน Chrome Lever 12 ปุ่ม | AA9XPT 1HWL2

TRILOGY ETPDLS1G/26D Exit Trim Add on Chrome Lever 12 Button

In Stock
รายการ: AA9XPT รุ่น: ETPDLS1G/26Dข้ามอ้างอิง: 1HWL2

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿64,464 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคทริมด้วยกุญแจอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดแบ็คเซ็ต (นิ้ว)2-3/4
แบตเตอรี่60,000 รอบ
ประเภทแบริ่งลูกบอล
ใบมีด Dia24 "
วัสดุใบมีดอลูมิเนียมประทับตรา
CFM @ 0.000 นิ้ว SP4244
CFM @ 0.125 นิ้ว SP2676
CFM @ 0.250 นิ้ว SP2220
ความลึก3"
ความหนาของประตู1 3/8-1 7/8"
เส้นทางการตรวจสอบเหตุการณ์40,000
เสร็จสิ้นแปรง Chrome
เสร็จสิ้นเฟรมเหล็กชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็กแผ่นรีดเย็น
แอมป์โหลดเต็ม2.75
วัสดุป้องกันเหล็ก
มือNH
ประเภทการจัดการคันโยก
ความสูง11 "
Hz60
คีย์Standard
ปุ่มกดปุ่ม 12
วัสดุโลหะผสมสังกะสี
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม104 องศา F
สูงสุด ความลึก16.75 "
สูงสุด รหัสผู้ใช้2000
ตู้มอเตอร์Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด
มอเตอร์ HP1/4
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์Class B
รอบต่อนาทีของมอเตอร์1075
ชนิดเครื่องยนต์PSC
จำนวนใบมีด3
จำนวนความเร็วตัวแปร
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-31 F ถึง +151 F
ความสูงภายนอก11 "
ระยะ1
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต7.0
ต้องเปิดสแควร์25 "
การป้องกันความร้อนรถยนต์
ค่าเผื่อการเข้าตามกำหนดเวลา3-15 วินาที
แรงดันไฟฟ้า5.5 9-VDC
ความกว้าง3"
ลวดป้องกันเสร็จสิ้นโพลีเอสเตอร์สีเทา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.78
ความสูงของเรือ (ซม.)31.5
ความยาวเรือ (ซม.)33.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.94
รหัส HS8301406030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDO

รายละเอียดสินค้า:

  • สูงสุด ช่วงความใกล้เคียง (1 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
TRILOGY ETDLS1G26DV99 ล็อคระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ก้านโครเมียม 12 ปุ่ม | AA9XPR 1HWL1 ETDLS1G26DV99฿53,670

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRILOGY ETPDLS1G/26D Exit Trim Add on Chrome Lever 12 Button
฿64,464 / หน่วย