ไตรภาค Rr-4bkeyfob | รีโมทคอนโทรล Keyfob ไร้สาย | 24wk13 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRILOGY RR-4BKEYFOB รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย Keyfob | AF8DEC 24WK 13

TRILOGY RR-4BKEYFOB รีโมทคอนโทรล ปุ่มกดไร้สาย

In Stock
รายการ: AF8DEC รุ่น: RR-4BKEYFOBข้ามอ้างอิง: 24WK13
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
฿6,982 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นKeyfob การควบคุมระยะไกล
แบตเตอรี่รวม
ความจุแบตเตอรี่225 mAh
แบตเตอรี่3 ปี
ขนาดของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ลิเธียม 3V CR2032
ความสูง1 / 2 "
เพาเวอร์อินพุต0.01mA
ความยาว2"
การติดด้านหลังด้านในของล็อค
ช่วงการดำเนินงาน100 ฟุต
ชนิดภาพเขียนไร้สาย
ความกว้าง1.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)4.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8301406060

รายละเอียดสินค้า:

  • การใช้งานในอุตสาหกรรม (การแจ้งเตือนประตูเชิงพาณิชย์ / ที่อยู่อาศัย)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุแบตเตอรี่แบตเตอรี่ขนาดของแบตเตอรี่ความสูงเพาเวอร์อินพุตความยาวความกว้างราคา
TRILOGY RR-1BUTTON รีโมทคอนโทรล Keyfob | AF8DEA 24WK11 RR-1BUTTON620 mAh5 ปีแบตเตอรี่ลิเธียม 3V CR24501"(5) แบตเตอรี่ AAA2.75 "1.5 "฿7,777

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRILOGY RR-4BKEYFOB รีโมทคอนโทรล ปุ่มกดไร้สาย
฿6,982 / หน่วย