ตัดแต่งโลก Lk937-25 | กุญแจล็อคปะเก็น .4 นิ้ว กว้าง 25 ฟุต | 10g561 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRIM LOK INC LK937-25 กุญแจปะเก็นล็อค. 4 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2FYB 10G561

TRIM LOK INC LK937-25 กุญแจประเก็นล็อค .4 นิ้ว กว้าง 25 ฟุต

In Stock
รายการ: AA2FYB รุ่น: LK937-25ข้ามอ้างอิง: 10G561
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
฿1,808 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจปะเก็น EPDM
ความสูงโดยรวม0.32 "
ความกว้างโดยรวม0.4 "
UPC818256053547

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)50.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)45.72
รหัส HS4016935050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

กุญแจล็อคปะเก็น Trim Lok LK937-25 เป็นการอัดขึ้นรูปยางที่ใช้ยึดติดหน้าต่างหรือกระจกหน้ารถแบบตายตัว เป็นตราประทับที่แน่นหนาและปลอดภัยระหว่างแผงไฟเบอร์กลาสหรือตัวถังโลหะกับลูกแก้วหรือหน้าต่างกระจก อุปกรณ์นี้มีให้ในรูปแบบแถบล็อคที่มีโปรไฟล์แบบสองชิ้นและมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • กุญแจล็อคปะเก็น Trim Lok LK937-25 ต่อต้านการเสื่อมสภาพของโอโซนและแสงแดด และให้การดูดซึมน้ำและการบีบอัดที่ดีเยี่ยม
  • มีโปรไฟล์สองชิ้นพร้อมแถบล็อคซึ่งมีความทนทานสูงต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์
  • หน่วยนี้มีโครงสร้างยาง EPDM หนาแน่นเพื่อคุณสมบัติการผุกร่อนที่ยอดเยี่ยมที่อุณหภูมิสูงสุด 212 องศาฟาเรนไฮต์
  • เหมาะกับปะเก็นล็อคสองชิ้นทั้งหมด

มาตรฐานและการรับรอง:

  • FMVSS 302
  • ASTM

คำถามที่พบบ่อย:

Q. ปะเก็นประตูกับซีลประตูต่างกันอย่างไร?

A. ในขณะที่ใช้ซีลในสถานการณ์ที่มีไดนามิกมากกว่าระหว่างส่วนประกอบที่ทำงานอยู่ เช่น เพลาหมุน ปั๊ม และเครื่องยนต์ ปะเก็นทำงานเป็นตราประทับแบบสถิตระหว่างพื้นผิวเรียบ เช่น ข้อต่อ

Q. ปะเก็นหน้าต่างมีอายุการใช้งานนานแค่ไหน?

ก. 20 - 25 ปี.

Q. ปะเก็นกระจกสามารถเปลี่ยนได้หรือไม่?

A. ซีลหน้าต่างและประตูหน้าต่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ สามารถติดตั้งและถอดออกได้ด้วยปลายนิ้ว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
TRIM LOK INC LK937-100 กุญแจปะเก็นล็อค. 4 นิ้วกว้าง 100 ฟุต | AA2FYC 10G562 แอลเค937-100฿5,355
TRIM LOK INC LK937-200 กุญแจปะเก็นล็อค. 4 นิ้วกว้าง 200 ฟุต | AA2FYD 10G563 แอลเค937-200-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRIM LOK INC LK937-25 กุญแจประเก็นล็อค .4 นิ้ว กว้าง 25 ฟุต
฿1,808 / หน่วย