ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | กาวซีลยางโฟม |
| กาวบอนด์ | ความแข็งแรงสูง |
| สนับสนุนประเภท | โฟมอะคริลิค |
| Color | สีดำ |
| แกน Dia | 0.188 " |
| ความยาว | 25 ฟุต |
| วัสดุ | EPDM |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 150 ° F |
| อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ | -20 ° F |
| สถานที่ติดตั้ง | ประตู, ฟัก |
| สไตล์การติดตั้ง | กาวตนเอง |
| ความสูงโดยรวม | 7 / 16 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25 ฟุต |
| ความกว้างโดยรวม | 3 / 8 " |
| ประเภทสินค้า | ประทับตรา |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่อการลอกและการเฉือน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| การจัดให้ซี่โครง | ไม่มีซี่โครง |
| รูปร่างของซีล | D รูปร่าง |
| ประเภทซีล | เทป |
| สไตล์ | D รูปร่าง |
| ระดับความทนไฟของ UL | UL94HB |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.45 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 4016100000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รายละเอียดสินค้า:
Trim Lok X105BT-25 ซีลยาง D-section เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำจัดเสียงหรือการสั่นสะเทือนในกรอบเสียงและเครื่องจักรกลหนัก และปกป้องพวกเขาจากสิ่งปนเปื้อนหรือสภาพอากาศที่รุนแรง ซีลขอบยางนี้เป็นโฟมกาวอะครีลิคสำรองสำหรับติดตั้งง่ายบนหน้าต่างหรือประตู ต้องใช้การบีบอัด 25% เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ซีลยาง Trim Lok X105BT-25 ส่วน D เป็นยางฟองน้ำ EPDM สูตรเฉพาะที่มีความยาว 25 ฟุต
- มีคุณสมบัติในการยึดติดได้ในตัวและมีให้เลือกสองแบบคือ BT (ระบบเทปกาว 3M) และ HT (กาวไวต่อแรงกดทั่วไป)
- หน่วยนี้ต้านทานการเสื่อมสภาพของโอโซนและแสงแดด และให้การดูดซึมและการบีบอัดน้ำที่ดีเยี่ยม
- ทำงานได้ดีแม้ที่อุณหภูมิต่ำสุด -20 องศาฟาเรนไฮต์
มาตรฐานและการรับรอง:
- FMVSS 302
- UL94HB
คำถามที่พบบ่อย:
Q. กาวไวต่อแรงกด HT คืออะไร?
A. ซีลยางติดตั้งด้วยกาวอะคริลิกนี้เมื่อถูกบีบระหว่างวัตถุที่อยู่กับที่ 20 ชิ้นหรือใช้งานแบบคงที่ สามารถใช้กับพื้นผิวหลายประเภทในการใช้งานไดนามิกสำหรับงานเบาบางประเภท กาวนี้มีการนำความร้อนที่ดีระหว่าง -150 ถึง +60 องศาฟาเรนไฮต์ อุณหภูมิโดยรอบต้องสูงกว่า +XNUMX องศาฟาเรนไฮต์ระหว่างการใช้งาน
ถาม กาวความแข็งแรงสูง BT 3M คืออะไร?
A. เทปเกรดยานยนต์อะคริลิก 3M นี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการผนึกแน่นหนาและกันความชื้นระหว่างยางกับพื้นผิว เพื่อใช้แรงลอกและแรงเฉือนสูงสุด สามารถใช้ความเค้นและแรงสูงได้ แรงยึดติดเริ่มต้นต่ำทำให้เปลี่ยนตำแหน่งได้ง่ายระหว่างการติดตั้ง แต่ต้องใช้เวลาในการรักษา 72 ชั่วโมงก่อนที่จะมีความแข็งแรงในการยึดเกาะสูงสุด มีการนำความร้อนที่ดีระหว่าง -20 ถึง +150 องศาฟาเรนไฮต์
Q. วิธีการใช้ยาง D ซีลนี้?
A.
- ทำความสะอาดพื้นผิวการทำงานอย่างทั่วถึงด้วยผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบใช้แล้วทิ้งหรือผ้าเช็ดทำความสะอาดที่ไม่เป็นขุย
- อย่ายืดซีลยางออกจากรีล
- หลีกเลี่ยงการทำให้กาวสกปรก
- ติดตั้งซีลยางรอบรัศมีโดยการบรรจุไม่ยืด
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | ความสูงโดยรวม | วัสดุ | สนับสนุนประเภท | แกน Dia | สไตล์ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X105HT-25 | 0.437 " | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | กาวไวต่อแรงกด | 0.188 " | D รูปร่าง | 3 / 8 " | ฿1,266 | |
| X105HT-100 | 7 / 16 " | EPDM | กาวไวต่อแรงกด | 0.188 " | D รูปร่าง | - | ฿3,688 | |
| X105BT-100 | 0.437 " | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | โฟมอะคริลิค | 0.188 " | D รูปร่าง | 3 / 8 " | ฿7,776 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- LEONARD VALVE 170-LF-CP วาล์วผสมสำหรับใช้งานเฉพาะจุด สีบรอนซ์ปลอดสารตะกั่วชุบโครเมียม ขนาดทางเข้า 3/8 นิ้ว
- SMC VALVES วาล์ว VF3140-5DZ1-03N ขนาดพอร์ต 4/5
- OSG 8577214 ดอกสว่านไมโคร, ขนาดดอกสว่าน 2.14 มม., ความยาวร่อง 25.80 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 3 มม.
- WINSMITH E20XDVS3X000B7 เกียร์ทดรอบ, เฟืองตัวหนอนคู่, เพลาเข้าแบบตัน
- MAIN FILTER INC. MF0465900 HFR86700 Interchange Spin-On Filter, แก้ว, ระดับ 3 ไมครอน, ซีล Buna, ความสูง 6.94 นิ้ว
- ADVANCE TABCO UG-36-48 ชั้นวางของใต้โต๊ะทำงาน สำหรับสังกะสี ขนาด 48 X 36 นิ้ว
- GROVE GEAR GRG8210524.20 GRG-HM821-100-H1-56-20 ตัวลดหนอน, อัตราส่วน 100:1, ID 0.625 นิ้ว, OD 1.25 นิ้ว, เหล็กหล่อ
สำรวจเพิ่มเติม
- EVERPURE
- HYTORC
- KEYSHAFT
- TENNANT
- HILMOR
- เครื่องทำความร้อนท่อก๊าซอินฟราเรด
- หมวกและหมวกกันน็อกป้องกันเปลวไฟและอาร์คแฟลช
- ถั่วปีก
- อุปกรณ์ล้างตาฉุกเฉินและฝักบัว
- ที่หนีบท่อและท่อ
- AKRO-MILS 30270 Akrobins ถังเก็บพลาสติก
- ANSELL 97-505 ถุงมือกันบาด Activarmr
- KRYTOX GPL 215 Series จาระบีเกรดรับแรงกดสูง
- XTEND & CLIMB Step Stool
- FEIN POWER TOOLS ลูกกลิ้งแปรงเครื่องดูดฝุ่น
- สมิธ คูเปอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล S4036X ครอส
- ปุ่มจับเวลา VULCAN HART นาที
- 3M 216U Stikit Gold แผ่นขัดแบบม้วน
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.