TRIM LOK INC X301-500 ซีลยางตัน กลม 0.25 นิ้ว กว้าง 500 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซีลยางโฟม |
ความยาว | 500ft |
วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
ความสูงโดยรวม | 0.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 0.25 " |
สไตล์ | สายไฟ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 4016100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แกน Dia | ความยาว | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X301-25 | - | 25ft | 0.25 " | 0.25 " | สายไฟ | ฿667 | |
X301-100 | - | 100ft | 0.25 " | 0.25 " | สายไฟ | ฿1,940 | |
X303-25 | - | 25ft | 0.38 " | 0.38 " | สายไฟ | ฿899 | |
X303-100 | - | 100ft | 0.38 " | 0.38 " | สายไฟ | ฿2,817 | |
X305-25 | - | 25ft | 0.5 " | 0.5 " | สายไฟ | ฿1,427 | |
X305-100 | - | 100ft | 0.5 " | 0.5 " | สายไฟ | ฿5,039 | |
X310-25 | 0.174 " | 25ft | 0.236 " | 0.236 " | ท่อ | ฿1,075 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.