TRION เครื่องฟอกอากาศ HE PLUS 20x25 อิเล็กทรอนิกส์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องฟอกอากาศอิเล็กทรอนิกส์ |
Air Flow | 2000 cfm |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
ความลึก | 7-1 / 8 " |
ความสูงของท่อ | 17.875 " |
ความกว้างของท่อ | 22.5 " |
ความสูง | 24.25 " |
Hz | 60 |
ติด | ท่อ |
ชนิดภาพเขียน | ติดตั้งท่อ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 48 |
ความกว้าง | 24.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 67.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.64 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.