TROEMNER 7010-2W หัวจับสกรูน้ำหนักแม่นยำ 5 กก. NVLAP
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | น้ำหนักที่แม่นยำ |
ใบรับรองการสอบเทียบ | เอ็นวีแลป |
ชั้น | 2 |
ตามมาตรฐาน | อย., GMP, GLD |
เสร็จสิ้น | มันวาวสูง |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทการวัด | เมตริก |
มวลที่กำหนด | 5กิโลกรัม |
จำนวนชิ้น | 1 |
รูปแบบน้ำหนัก | สกรูลูกบิด |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รูปแบบน้ำหนัก | ใบรับรองการสอบเทียบ | ชั้น | ตามมาตรฐาน | เสร็จสิ้น | วัสดุ | มวลที่กำหนด | จำนวนชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7021-1 | สกรูลูกบิด | ไม่ | 1 | ANSI, ASTM | มันเงา | โลหะผสม 8 สแตนเลส | 10g | 1 | ฿4,227 | ||
7020-4 | สกรูลูกบิด | ไม่ | 4 | ANSI, ASTM | มันเงา | เหล็กกล้าไร้สนิม | 20g | 1 | ฿3,226 | ||
7025-4 | สกรูลูกบิด | ไม่ | 4 | ANSI, ASTM | มันเงา | โลหะผสม 8 สแตนเลส | 1g | 1 | ฿2,507 | ||
7014-1T | สกรูลูกบิด | ติดตามได้ | 1 | ANSI, ASTM | มันเงา | โลหะผสม 8 สแตนเลส | 500g | 1 | ฿14,202 | ||
7037-4 | สกรูลูกบิด | ไม่ | 4 | ANSI, ASTM | - | อลูมิเนียม | 1mg | 1 | ฿1,535 | ||
7034-4 | สกรูลูกบิด | ไม่ | 4 | ANSI, ASTM | - | อลูมิเนียม | 5mg | 1 | ฿1,541 | ||
7026-4 | สกรูลูกบิด | ไม่ | 4 | ANSI, ASTM | - | เหล็กสแตนเลส 304 | 500mg | 1 | ฿1,655 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.