TROEMNER 8114 Calibration Weight 5 กก. ขัดเงา
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | น้ำหนักการสอบเทียบ |
ใบรับรองการสอบเทียบ | ไม่ |
ชั้น | 1 |
ตามมาตรฐาน | ANSI, ASTM |
เสร็จสิ้น | มันเงา |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 303 |
ประเภทการวัด | เมตริก |
มวลที่กำหนด | 5กิโลกรัม |
จำนวนชิ้น | 1 |
รูปแบบน้ำหนัก | กระบอก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.69 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.43 |
รหัส HS | 8423900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ใบรับรองการสอบเทียบ | ชั้น | เสร็จสิ้น | วัสดุ | มวลที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8138 | ไม่ | 1 | มันเงา | เหล็กสแตนเลส 316 | 200g | ฿5,465 | ||
8424 | ไม่ | 4 | ซาติน | เหล็กสแตนเลส 303 | 2กิโลกรัม | ฿8,504 | ||
8444 | ไม่ | 4 | ซาติน | เหล็กสแตนเลส 316 | 100g | ฿3,490 | ||
8442T | ติดตามได้ | 4 | ซาติน | เหล็กสแตนเลส 316 | 150g | ฿6,182 | ||
8434T | ติดตามได้ | 4 | ซาติน | เหล็กสแตนเลส 316 | 400g | ฿6,573 | ||
8432T | ติดตามได้ | 4 | ซาติน | เหล็กสแตนเลส 316 | 500g | ฿6,793 | ||
8426T | ติดตามได้ | 4 | ซาติน | เหล็กสแตนเลส 303 | 1500g | ฿10,422 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.