Troemner 8126t | น้ำหนักสอบเทียบ 1500g ขัดเงา | 9u793 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TROEMNER 8126T น้ำหนักสอบเทียบ 1500g ขัดเงา | AF6AHV 9U793

TROEMNER 8126T ตุ้มน้ำหนักสอบเทียบ 1500 ก. ขัดเงา

In Stock
รายการ: AF6AHV รุ่น: 8126Tอ้างไขว้: 9U793
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
฿12,077 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นน้ำหนักการสอบเทียบ
ใบรับรองการสอบเทียบติดตามได้
ชั้น1
ตามมาตรฐานANSI, ASTM
เสร็จสิ้นมันเงา
วัสดุเหล็กสแตนเลส 303
ประเภทการวัดเมตริก
มวลที่กำหนด1500g
จำนวนชิ้น1
รูปแบบน้ำหนักกระบอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.04
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8423900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นใบรับรองการสอบเทียบชั้นเสร็จสิ้นวัสดุมวลที่กำหนดราคา
TROEMNER 8138 น้ำหนักสอบเทียบ 200g ขัดเงา | AF3PPY 8AKZ9 8138ไม่1มันเงาเหล็กสแตนเลส 316200g฿4,807
TROEMNER 8424 น้ำหนักสอบเทียบ 2กก. ซาติน | AF3PPZ 8AL01 8424ไม่4ซาตินเหล็กสแตนเลส 3032กิโลกรัม฿8,137
TROEMNER 8444 น้ำหนักสอบเทียบ 100g ซาติน | AF3PQA 8AL02 8444ไม่4ซาตินเหล็กสแตนเลส 316100g฿3,490
TROEMNER 8442T น้ำหนักสอบเทียบ 150g ซาติน | AF3RDY 8CFD8 8442Tติดตามได้4ซาตินเหล็กสแตนเลส 316150g฿6,503
TROEMNER 8434T น้ำหนักสอบเทียบ 400g ซาติน | AF3RDZ 8CFD9 8434Tติดตามได้4ซาตินเหล็กสแตนเลส 316400g฿7,454
TROEMNER 8432T น้ำหนักสอบเทียบ 500g ซาติน | AF3REA 8CFE0 8432Tติดตามได้4ซาตินเหล็กสแตนเลส 316500g฿7,053
TROEMNER 8426T น้ำหนักสอบเทียบ 1500g ซาติน | AF3REB 8CFE1 8426Tติดตามได้4ซาตินเหล็กสแตนเลส 3031500g฿12,287

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TROEMNER 8126T ตุ้มน้ำหนักสอบเทียบ 1500 ก. ขัดเงา
฿12,077 / หน่วย