TSURUMI LB-800A ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 1 แรงม้า 115v
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มน้ำเสียแบบจุ่มอัตโนมัติ |
แอมป์ | 9.6 |
วัสดุฐาน | เหล็ก |
ประเภทแบริ่ง | ตลับลูกปืน C3 ที่มีการหล่อลื่นอย่างถาวรและมีการหล่อลื่นสองครั้งที่ได้รับการจัดอันดับสำหรับอายุการใช้งาน B-10 |
ความยาวสายไฟ | 50ft |
ขนาดสายไฟ | 14/3 |
ประเภทสายไฟ | 3-Conductor STOW ทนต่อน้ำและน้ำมัน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 8.75 " |
ปล่อย NPT | 2" |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
ฟังก์ชัน | dewatering |
GPM @ 1 ฟุต ของหัวหน้า | 82 |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 77 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 72 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 67 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 60 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 53 |
GPM ของน้ำที่ 35 ฟุต ของหัวหน้า | 45 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 37 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 82 |
จัดการ | กระเป๋าถือยอดนิยม |
ความสูง | 13.437 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | อลูมิเนียมหล่อ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียมหล่อ |
HP | 1 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | ยางยูรีเทน |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | E |
ความยาว | 13.437 " |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1 / 4 " |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 104 องศา F |
หัวหน้าสูงสุด | 59 ฟุต |
นาที. บ่อหลุม Dia. | 12 " |
วัสดุตัวเรือนมอเตอร์ | อลูมิเนียมหล่อ |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3300 |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 3300 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ซีลเพลา | ซิลิโคนคาร์ไบด์ |
การป้องกันความร้อน | อัตโนมัติ |
วัสดุด้านบน | อลูมิเนียมหล่อ |
ชนิดภาพเขียน | สถานที่ก่อสร้างและระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่อาศัย |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
การประกัน | 2 ปี |
ความกว้าง | 8.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | ความยาวสายไฟ | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | ความสูง | HP | ความยาว | หัวหน้าสูงสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปอนด์ -480A | 23 | 6.1 | 32ft | 62 | 11.25 " | 2/3 | 11.25 " | 39.5 ฟุต | ฿37,270 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.