TSURUMI TE2-100HA ปั๊มหอยโข่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 8 แรงม้า
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มหอยโข่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 432 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 387 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 342 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 280 |
ความสูง | 23.5 " |
HP | 8 |
วัสดุใบพัด | เหล็กหล่อ |
ความยาว | 25 " |
ความกว้าง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 49.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8413702090 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | ความสูง | HP | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE3-80HA | 16.5 " | 245 | 225 | 200 | 180 | 18.125 " | 5.5 | 20.5 " | ฿38,007 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.