เทอร์โบไฟฉาย 0386-1286 | คบเพลิงจุดไฟหมุนได้ 180 องศา | 36re26 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TURBOTORCH 0386-1286 ไฟฉายติดไฟได้เองหมุนได้ 180 องศา | AH7BQT 36RE26

TURBOTORCH 0386-1286 คบเพลิงจุดไฟหมุนได้ 180 องศา

In Stock
รายการ: AH7BQT รุ่น: 0386-1286อ้างอิงข้าม: 36RE26
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
฿7,420 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟฉายมือ
ประเภทเปลวไฟหมุน
เชื้อเพลิงแผนที่ - โปร
หัวองศา 180
MAPP แก๊สซิลเวอร์เบรซ Bra3/8 "ถึง 7/8"
MAPP แก๊สบัดกรีอ่อน1/2" to 2-1/2"
โพรเพนแก๊ส Silver Braze1/4 "ถึง 3/4"
โพรเพนแก๊สซอฟท์บัดกรี3/4" to 2-1/2"
ฝาท่อบัดกรีอ่อน1/2" to 3-1/2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.61
ความสูงของเรือ (ซม.)35.05
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.02
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • Ignitor: เปิด / ปิดทันที
  • MAPP Btus ต่อชั่วโมง: 12,120
  • MAPP อุณหภูมิ : 5360
  • โพรเพน Btus ต่อชั่วโมง: 6689
  • อุณหภูมิโพรเพน : 5110 องศา F
  • Silver Braze Tube: 1/4 "ถึง 1"
  • ท่อเบรซเงินพร้อมแก๊ส MAPP: 1/4 "ถึง 1"
  • ฝาท่อบัดกรีอ่อน w / MAPP Gas: 1/2 "ถึง 3-1 ​​/ 2"
  • ลักษณะ: ไฟฉายมือแบบส่องสว่างในตัวพร้อมปุ่มปรับแก๊ส, หัวฉีดหมุน 180 องศา, ไฟฉายแก๊สคู่ MAP-Pro และโพรเพน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทเปลวไฟชิ้นราคา
TURBOTORCH 0386G1293 คบเพลิงมือหมุน | AD9CEY 4PE99 0386G1293หมุนไฟฉาย฿8,823
TURBOTORCH 0386G1297 คบเพลิงมือหมุน | AD9DTC 4PU16 0386G1297หมุนไฟฉาย฿8,039
TURBOTORCH 0386G0851 Torch Hand | AE6TEY 5UX 31 0386G0851หมุนวนมากไฟฉาย฿8,096
TURBOTORCH 0426-4001 ไฟฉาย Piezo Ignitor 360 องศาหัวหมุน | AH7BQU 36RE27 0426-4001หมุนไฟฉายมือ฿6,788
TURBOTORCH 0386-1294 Torch Piezo Ignitor 180 Degree Head Swirl | AH7BQV 36RE 28 0386-1294หมุนไฟฉายมือ฿14,279

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TURBOTORCH 0386-1286 คบเพลิงจุดไฟหมุนได้ 180 องศา
฿7,420 / หน่วย