TURNSTILE 1102E-BL-LE 3 แขน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประตูหมุน |
ประเภทการควบคุม | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
เสร็จสิ้น | เคลือบผงสีดำ |
ฮาร์ดแวร์ | รวม |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
การดำเนินการ | วิธี 1 |
ความสูงโดยรวม | 36 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 28 " |
ความกว้างโดยรวม | 24.25 " |
การหมุน | มือขวา |
ชนิดภาพเขียน | 3 แขน - มือขวา |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 24 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 67.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 109.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 107.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 107.95 |
รหัส HS | 7308909590 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
รุ่น | ประเภทการควบคุม | เสร็จสิ้น | การดำเนินการ | การหมุน | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101-BL-FE | เชิงกล | เคลือบผงสีดำ | วิธี 2 | มือซ้าย | 3 แขน - มือซ้าย | ฿181,932 | |
1101-BL-LE | เชิงกล | เคลือบผงสีดำ | วิธี 1 | มือซ้าย | 3 แขน - มือซ้าย | ฿186,417 | |
1102-BL-FE | เชิงกล | เคลือบผงสีดำ | วิธี 2 | มือขวา | 3 แขน - มือขวา | ฿181,932 | |
1102-บล-เลอ | เชิงกล | เคลือบผงสีดำ | วิธี 1 | มือขวา | 3 แขน - มือขวา | ฿187,317 | |
1101E-BL-FE | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | เคลือบผงสีดำ | วิธี 2 | มือซ้าย | 3 แขน - มือซ้าย | ฿263,140 | |
1101E-BL-LE | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | เคลือบผงสีดำ | วิธี 1 | มือซ้าย | 3 แขน - มือซ้าย | ฿263,140 | |
1102E-BL-FE | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | เคลือบผงสีดำ | วิธี 2 | มือขวา | 3 แขน - มือขวา | ฿256,359 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.