TWECO 1160-1766 เคล็ดลับหน้าสัมผัส 0.063 นิ้ว PK10
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เคล็ดลับการติดต่อ |
ช่วงแอมแปร์ | 0-450 |
รูปแบบการเชื่อมต่อ | ติดตั้ง Velocity |
สำหรับการใช้งาน | Tweco (R) Spraymaster V Series (Velocity) V250, V350, V450 |
วัสดุ | ทองแดง |
ขนาด | 0.063 " |
สไตล์ | ความเร็ว |
เคล็ดลับภายใน Dia (ใน.) | 0.071 |
ชนิดภาพเขียน | การ Heavy Duty |
ขนาดสายไฟ | 0.063 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาด | ชนิดภาพเขียน | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
1160-1750 | 0.023 " | หน้าที่ปานกลาง | 0.023 | - | RFQ
|
1160-1751 | 0.03 " | หน้าที่ปานกลาง | 0.030 | ฿1,417 | |
1160-1752 | 0.035 " | หน้าที่ปานกลาง | 0.035 | - | RFQ
|
1160-1753 | 0.04 " | หน้าที่ปานกลาง | 0.040 | - | RFQ
|
1160-1754 | 0.045 " | หน้าที่ปานกลาง | 0.045 | - | RFQ
|
1160-1755 | 0.047 " | หน้าที่ปานกลาง | 0.047 | - | RFQ
|
1160-1756 | 0.052 " | หน้าที่ปานกลาง | 0.052 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.