TYDENBROOKS 1061065 ซีลโบลท์ 3-3/8 x 29/64 นิ้ว สีเหลือง แพ็ค 200 อัน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โบลท์ซีล |
สี | สีเหลือง |
ความสูงของพื้นที่สำนักพิมพ์ | 1" |
พิมพ | 1 บรรทัด 7 ตัวอักษร |
ความยาว | 3.375 " |
วัสดุ | ABS / เหล็ก |
จำนวนตัวเลข | 7 |
แอพพลิเคชันหลัก | รถบรรทุกรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์ |
ความหนา | 29 / 64 " |
ความยาวของสายไฟ | 13 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.51 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.23 |
รหัส HS | 8309900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความยาว | จำนวนตัวเลข | ความหนา | ความยาวของสายไฟ | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1061067 | ขาว | 4.375 " | 6 | 5 / 16 " | 53 / 64 " | 1 | ฿42,372 | ||
1061064 | สีแดง | 3.375 " | 7 | 29 / 64 " | 13 / 16 " | 1 | ฿24,459 | ||
1061066 | สีน้ำเงิน | 3.375 " | 7 | 29 / 64 " | 13 / 16 " | 1 | ฿24,457 | ||
วีบีโคโนโบลท์-เกรย์ | - | - | - | - | - | 100 | ฿10,602 | ||
V52021000-10-GRAI | - | - | - | - | - | 200 | ฿16,038 | ||
V9254095L-6-GRAI | - | - | - | - | - | 100 | ฿13,397 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.