Tydenbrooks 1063269 | ซีลรถบรรทุก 8-3/4 X 1/8 นิ้ว เหล็ก - Pk50 | 2yjz7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TYDENBROOKS 1063269 ซีลรถบรรทุกเหล็ก 8-3 / 4 x 1/8 นิ้ว - แพ็ค 50 อัน | AC4CEN 2YJZ7

TYDENBROOKS 1063269 ซีลรถบรรทุก เหล็ก 8-3/4 x 1/8 นิ้ว แพ็คละ 50 อัน

In Stock
รายการ: AC4CEN รุ่น: 1063269ข้ามอ้างอิง: 2YJZ7
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
฿463 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีลรถบรรทุก
สีเงิน
ความสูงของพื้นที่สำนักพิมพ์19 / 64 "
ความกว้างของพื้นที่สำนักพิมพ์6"
พิมพอักขระ 15
ความยาว8.75 "
วัสดุเหล็กชุบดีบุก
จำนวนตัวเลข7
ความยาวในการทำงาน7.5 "
แอพพลิเคชันหลักรถบรรทุกรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์
ความหนา1 / 8 "
ความยาวของสายไฟ17 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.79
ความสูงของเรือ (ซม.)0.32
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8309900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนตัวเลขความยาวในการทำงานราคา
TYDENBROOKS 1063270 ซีลรถบรรทุก 8-3 / 4 x 1/8 นิ้วเหล็ก - แพ็คละ 1000 | AE8YBT 6GHZ2 106327067"฿10,243

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TYDENBROOKS 1063269 ซีลรถบรรทุก เหล็ก 8-3/4 x 1/8 นิ้ว แพ็คละ 50 อัน
฿463 / หน่วย