Tydenbrooks 1069498 | ซีลแม่กุญแจ 1-1/2 X 19/64 นิ้ว Hdpe - แพ็ก 100 | 39r482 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TYDENBROOKS 1069498 ซีลกุญแจ 1-1 / 2 x 19/64 นิ้ว Hdpe - แพ็ค 100 | AC8FGW 39R482

TYDENBROOKS 1069498 ซีลแม่กุญแจ 1-1/2 x 19/64 นิ้ว HDPE - แพ็คละ 100 ชิ้น

In Stock
รายการ: AC8FGW รุ่น: 1069498ข้ามอ้างอิง: 39R482
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
฿1,031 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตรากุญแจ
สายเคเบิล Dia.15 / 32 "
สีสีแดง
ความยาว1.5 "
วัสดุเอทิลีนความหนาแน่นสูง
จำนวนตัวเลข7
แอพพลิเคชันหลักBarrier วัตถุประสงค์ทั่วไป
ความหนา19 / 64 "
ความยาวของสายไฟ53 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.29
รหัส HS3923900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสายเคเบิล Dia.สีความยาววัสดุความหนาความยาวของสายไฟกก. จำนวนราคา
TYDENBROOKS 1069497 ซีลกุญแจ 1-1 / 2 x 19/64 นิ้ว Hdpe - แพ็ค 100 | AC8FGV 39R481 106949715 / 32 "สีเขียว1.5 "เอทิลีนความหนาแน่นสูง19 / 64 "53 / 64 "1฿1,031
TYDENBROOKS 1061070 ตราแม่กุญแจ 2-7 / 8 x 7/16 นิ้วสีน้ำเงิน - แพ็คละ 350 | AC8FGX 39R483 106107033 / 64 "สีน้ำเงิน2.875 "อะคริลิค / เหล็ก7 / 16 "1"1฿38,270
TYDENBROOKS 1061071 ตราแม่กุญแจ 3-1 / 4 x 7/16 นิ้วสีน้ำเงิน - แพ็คละ 350 | AC8FGY 39R484 106107133 / 64 "สีน้ำเงิน3.25 "อะคริลิค / เหล็ก7 / 16 "1"1฿42,791
TYDENBROOKS V35082001-27-GRAI ซีลกุญแจ เลเซอร์มาร์ก 50 PK | CU7DQL 52CA11 V35082001-27-GRAI------1฿1,483
TYDENBROOKS V35082181-27-GRAI ซีลกุญแจ เลเซอร์มาร์ก 50 PK | CU7DQM 52CA12 V35082181-27-GRAI------1฿1,528
TYDENBROOKS V32072181-27-GRAI ซีลกุญแจพลาสติก ยาว 1 3/16 นิ้ว x กว้าง 7/8 นิ้ว สีใส | CU7DQN 52CA10 V32072181-27-GRAI------50฿1,528

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TYDENBROOKS 1069498 ซีลแม่กุญแจ 1-1/2 x 19/64 นิ้ว HDPE - แพ็คละ 100 ชิ้น
฿1,031 / หน่วย