ULTEM 1NRT7 ก้านเป่ยอำพัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว x ยาว 6 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดสต็อก |
สี | สีเหลืองอำพัน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.25 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | + 0.005 / -0.000 " |
ความยาว | 6 ฟุต |
ความอดทนความยาว | + 0.060 / -0.000 " |
วัสดุ | PEI |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -20 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 16,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | เกรดธรรมชาติ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.3 |
รหัส HS | 3916905000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | ความยาว | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
1NRL 9 | 1 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | โดยธรรมชาติ | ฿170 | |
1NRN1 | 3 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | โดยธรรมชาติ | ฿391 | |
1NRN2 | 1 / 2 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | โดยธรรมชาติ | ฿690 | |
1NRN3 | 5 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | โดยธรรมชาติ | ฿1,066 | |
1NRN4 | 3 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | โดยธรรมชาติ | ฿1,099 | |
1NRN5 | 1" | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | โดยธรรมชาติ | ฿2,735 | |
1NRN6 | 1.25 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 ฟุต | โดยธรรมชาติ | ฿3,670 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.