ULTRA-DEX USA CFT B32MM-544 ด้ามคว้าน
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บาร์น่าเบื่อ |
หมายเลข ANSI | ซีเอฟที B32MM-544 |
บาร์ Dia. | 1.259 " |
นาที. เบื่อ | 1.47 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 21.417 " |
วัสดุก้าน | เหล็กคาร์ไบด์ |
สไตล์ | ไร้เสียงพูดคุย |
ชนิดภาพเขียน | การหมุน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.51 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | หมายเลข ANSI | นาที. เบื่อ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | วัสดุก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ซีเอฟที บี1000-10 | ซีเอฟที บี1000-10 | 1.2 " | 10 " | เหล็ก | ฿50,524 | |
ซีเอฟที บี1000-14 | ซีเอฟที บี1000-14 | 1.2 " | 14 " | เหล็ก | ฿97,525 | |
ซีเอฟที บี1000-16 | ซีเอฟที บี1000-16 | 1.2 " | 16 " | เหล็กคาร์ไบด์ | ฿216,249 | |
ซีเอฟที บี1000-18 | ซีเอฟที บี1000-18 | 1.2 " | 18 " | เหล็กคาร์ไบด์ | ฿421,699 | |
ซีเอฟที บี1250-12 | ซีเอฟที บี1250-12 | 1.47 " | 12 " | เหล็ก | ฿56,435 | |
ซีเอฟที บี1250-16 | ซีเอฟที บี1250-16 | 1.47 " | 16 " | เหล็ก | ฿106,277 | |
ซีเอฟที บี1250-18 | ซีเอฟที บี1250-18 | 1.47 " | 18 " | เหล็กคาร์ไบด์ | ฿267,682 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.