ULTRA-DEX USA E24U MCLNL4 ด้ามคว้าน
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บาร์น่าเบื่อ |
หมายเลข ANSI | E24U MCLNL4 |
บาร์ Dia. | 1.500 " |
ประเภทคมตัด | -5 องศา |
วงกลมที่ถูกจารึกไว้ | 1 / 2 " |
แทรกรูปร่าง | เพชร 80 องศา |
แทรกความหนา | 0.187 " |
มุมนำ | -5 องศา |
มือซ้าย / ขวา | มือซ้าย |
นาที. เบื่อ | 1.73 " |
สไตล์การติดตั้ง | แคลมป์และล็อคพิน |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14 " |
คราด | เชิงลบ |
วัสดุก้าน | คาไบด์ |
สไตล์ | น้ำยาหล่อเย็น - Thru |
ชนิดภาพเขียน | การหมุน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สไตล์ | หมายเลข ANSI | แทรกรูปร่าง | มือซ้าย / ขวา | นาที. เบื่อ | สไตล์การติดตั้ง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | คราด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1750-16 | ไร้เสียงพูดคุย | E1750-16 | - | - | 2.01 " | - | 16 " | - | ฿180,331 | ||
E2000-20 | ไร้เสียงพูดคุย | E2000-20 | - | - | 2.4 " | - | 20 " | - | ฿267,227 | ||
E20U MCLNL4 | น้ำยาหล่อเย็น - Thru | E20U MCLNL4 | เพชร 80 องศา | มือซ้าย | 1.47 " | แคลมป์และล็อคพิน | 14 " | เชิงลบ | ฿92,711 | ||
E20U MCLNR4 | น้ำยาหล่อเย็น - Thru | E20U MCLNR4 | เพชร 80 องศา | มือขวา | 1.47 " | แคลมป์และล็อคพิน | 14 " | เชิงลบ | ฿92,711 | ||
E20U MWLNL4 | น้ำยาหล่อเย็น - Thru | E20U MWLNL4 | ตรีโกณมิติ 80 องศา | มือซ้าย | 1.47 " | แคลมป์และล็อคพิน | 14 " | เชิงลบ | ฿92,711 | ||
E20U MWLNR4 | น้ำยาหล่อเย็น - Thru | E20U MWLNR4 | ตรีโกณมิติ 80 องศา | มือขวา | 1.47 " | แคลมป์และล็อคพิน | 14 " | เชิงลบ | ฿92,711 | ||
E20U SCLCL4 | น้ำยาหล่อเย็น - Thru | E20U SCLCL4 | เพชร 80 องศา | มือซ้าย | 1.465 " | สกรูล็อค | 14 " | บวก | ฿89,192 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.