จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ULTRA-DEX USA HM12J SLCCR3 แท่นคว้าน | AH3VPX 33NF24

ULTRA-DEX USA HM12J SWLCR3 ด้ามคว้าน

In Stock
รายการ: AH3VPX รุ่น: HM12J SWRLCR3ข้ามอ้างอิง: 33NF24

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿21,699 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบาร์น่าเบื่อ
หมายเลข ANSIHM12J SHLCR3
บาร์ Dia.0.750 "
ประเภทคมตัด-5 องศา
วงกลมที่ถูกจารึกไว้3 / 8 "
แทรกรูปร่างตรีโกณมิติ 80 องศา
แทรกความหนา0.156 "
มุมนำ-5 องศา
มือซ้าย / ขวามือขวา
นาที. เบื่อ0.92 "
สไตล์การติดตั้งสกรูล็อค
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.5 "
คราดบวก
วัสดุก้านเฮฟวี่เมทัล
สไตล์น้ำยาหล่อเย็น - Thru
ชนิดภาพเขียนการหมุน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.5
ความสูงของเรือ (ซม.)3.18
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.18
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. เบื่อหมายเลข ANSIประเภทคมตัด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสไตล์วงกลมที่ถูกจารึกไว้แทรกรูปร่างแทรกความหนาราคา
ULTRA-DEX USA HM06J SCLCL2 ด้ามคว้าน | AH3VLE 33NE38 HM06J SCLCL20.41 "HM06J SCLCL2-5 องศา4.5 "น้ำยาหล่อเย็น - Thru1 / 4 "เพชร 80 องศา0.093 "฿9,586
ULTRA-DEX USA HM06J SCLCR2 ด้ามคว้าน | AH3VLF 33NE39 HM06J SCLCR20.41 "HM06J SCLCR2-5 องศา4.5 "น้ำยาหล่อเย็น - Thru1 / 4 "เพชร 80 องศา0.093 "฿9,321
ULTRA-DEX USA HM06J SCLPL2 แท่นคว้าน | AH3VLG 33NE40 HM06J SCLPL 20.41 "HM06J SCLPL 2-5 องศา4.5 "น้ำยาหล่อเย็น - Thru1 / 4 "เพชร 80 องศา0.093 "฿9,404
ULTRA-DEX USA HM06J SCLPR2 แท่นคว้าน | AH3VLH 33NE41 HM06J SCLPR20.41 "HM06J SCLPR2-5 องศา4.5 "น้ำยาหล่อเย็น - Thru1 / 4 "เพชร 80 องศา0.093 "฿9,404
ULTRA-DEX USA HM06J STUCL1.2 บาร์คว้าน | AH3VLJ 33NE42 HM06J STUCL1.20.41 "HM06J STUCL1.2-3 องศา4.5 "น้ำยาหล่อเย็น - Thru5 / 32 "สามเหลี่ยม0.078 "฿9,174
ULTRA-DEX USA HM06J STUCL2 แท่นคว้าน | AH3VLK 33NE43 HM06J STUCL20.41 "HM06J STUCL2-3 องศา4.5 "น้ำยาหล่อเย็น - Thru1 / 4 "สามเหลี่ยม0.093 "฿9,586
ULTRA-DEX USA HM06J STUCR1.2 บาร์คว้าน | AH3VLL 33NE44 HM06J STUCR1.20.41 "HM06J STUCR1.2-3 องศา4.5 "น้ำยาหล่อเย็น - Thru5 / 32 "สามเหลี่ยม0.078 "฿9,174

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ULTRA-DEX USA HM12J SWLCR3 ด้ามคว้าน
฿21,699 / หน่วย