ULTRA-DEX USA SCFT B50MM-650 ด้ามคว้าน
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บาร์น่าเบื่อ |
หมายเลข ANSI | SCFT B50MM-650 |
บาร์ Dia. | 1.968 " |
นาที. เบื่อ | 2.4 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25.59 " |
วัสดุก้าน | เหล็ก |
สไตล์ | ไร้เสียงพูดคุย |
ชนิดภาพเขียน | การหมุน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.66 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | หมายเลข ANSI | นาที. เบื่อ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | วัสดุก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
SCFT B1000-14 | SCFT B1000-14 | 1.26 " | 14 " | เหล็ก | ฿105,390 | |
SCFT B1000-16 | SCFT B1000-16 | 1.26 " | 16 " | เหล็กคาร์ไบด์ | ฿236,719 | |
SCFT B1000-18 | SCFT B1000-18 | 1.26 " | 18 " | เหล็กคาร์ไบด์ | ฿461,562 | |
SCFT B1250-12 | SCFT B1250-12 | 1.575 " | 12 " | เหล็ก | ฿58,697 | |
SCFT B1250-16 | SCFT B1250-16 | 1.575 " | 16 " | เหล็ก | ฿117,803 | |
SCFT B1250-18 | SCFT B1250-18 | 1.575 " | 18 " | เหล็กคาร์ไบด์ | ฿293,166 | |
SCFT B1250-21 | SCFT B1250-21 | 1.575 " | 21 " | เหล็กคาร์ไบด์ | ฿549,982 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.