อัลตร้า-เด็กซ์ Ud-1500-2d-125-c | สว่านแบบถอดเปลี่ยนได้ | 33nm93 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ULTRA-DEX USA UD-1500-2D-125-C ดอกสว่านที่จัดทำดัชนีได้ | AH3WWT 33NM93

ULTRA-DEX USA UD-1500-2D-125-C ดอกสว่านแบบถอดเปลี่ยนได้

In Stock
รายการ: AH3WWT รุ่น: UD-1500-2D-125-Cข้ามอ้างอิง: 33NM93

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿18,826 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสว่านที่จัดทำดัชนีได้
หมายเลข ANSIอู๊ด 1500-2D-125-C
ทิศทางการตัดขวา
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.5 "
เจาะลึก (นิ้ว)3.250 "
วงกลมที่ถูกจารึกไว้15
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ2
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.045 "
ก้าน Dia1.25 "
ความยาวก้าน2.619 "
ประเภทก้านตรง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.22
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)17.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อัตราส่วน: 2 "x Dia.

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหมายเลข ANSIเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมที่ถูกจารึกไว้¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaความยาวก้านราคา
ULTRA-DEX USA UD-0437-2D-063 สว่านที่จัดทำดัชนีได้ | AH3WQX 33NL81 อู๊ด 0437-2D-063อู๊ด 0437-2D-0630.437 "043.967 "0.625 "1.687 "฿9,181
ULTRA-DEX USA UD-0437-2D-063-C ดอกสว่านที่จัดทำดัชนีได้ | AH3WQY 33NL82 อู๊ด 0437-2D-063-Cอู๊ด 0437-2D-063-C0.437 "043.967 "0.625 "1.687 "฿10,178
ULTRA-DEX USA UD-0468-2D-063 สว่านที่จัดทำดัชนีได้ | AH3WQZ 33NL83 อู๊ด 0468-2D-063อู๊ด 0468-2D-0630.468 "043.967 "0.625 "1.687 "฿9,478
ULTRA-DEX USA UD-0468-2D-063-C ดอกสว่านที่จัดทำดัชนีได้ | AH3WRA 33NL84 อู๊ด 0468-2D-063-Cอู๊ด 0468-2D-063-C0.468 "043.967 "0.625 "1.687 "฿10,507
ULTRA-DEX USA UD-0500-2D-063 สว่านที่จัดทำดัชนีได้ | AH3WRB 33NL85 อู๊ด 0500-2D-063อู๊ด 0500-2D-0630.5 "053.967 "0.625 "1.687 "฿9,478
ULTRA-DEX USA UD-0500-2D-063-C ดอกสว่านที่จัดทำดัชนีได้ | AH3WRC 33NL86 อู๊ด 0500-2D-063-Cอู๊ด 0500-2D-063-C0.5 "053.967 "0.625 "1.687 "฿10,507
ULTRA-DEX USA UD-0531-2D-063 สว่านที่จัดทำดัชนีได้ | AH3WRD 33NL87 อู๊ด 0531-2D-063อู๊ด 0531-2D-0630.531 "053.967 "0.625 "1.687 "฿9,478

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ULTRA-DEX USA UD-1500-2D-125-C ดอกสว่านแบบถอดเปลี่ยนได้
฿18,826 / หน่วย