ULTRATECH 499 กรวยดรัมพร้อมฝา 26.5 นิ้วพร้อมพวยกา
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่องทางกลองพร้อมฝาปิด |
สี | สีเหลือง |
หน้าปก | ที่ใส่บานพับ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 26.5 " |
พอดี | กลอง 2 "ช่วยให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ลดการรั่วไหล |
ฟังก์ชัน | โพลีเอทิลีนทนสารเคมีสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน |
ความสูง | 9.5 " |
วัสดุ | พลาสติก |
พวย | ช่องใส่เข้าไปในถัง NPT ขนาด 2 "จากทั้งหมด 55 แกลลอนถังปิดหัวปิด |
พวยนอก Dia | 1-7 / 16 " |
กำลังการผลิตรวม | แกลลอน 5 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.7 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.