ULTRATECH 8153 สระบรรจุ 150 แกลลอน สูง 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สระบรรจุ |
สี | สีเหลือง |
ความสูง | 12 " |
ภายใน Dia | 64 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
ภายนอก Dia. | 76 " |
ความจุการรั่วไหล | 150 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.37 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ภายใน Dia | ชิ้น | ความยาว | ภายนอก Dia. | ความจุการรั่วไหล | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8010 | 5" | - | ป๊อปอัพพูลพลัส | 58 " | - | 20 แกลลอน. | 18 " | ฿5,595 | ||
8012 | 5" | - | ป๊อปอัพพูลพลัส | 5ft | - | 66 แกลลอน. | 58 " | ฿7,229 | ||
8016 | 5" | - | ป๊อปอัพพูลพลัส | 12ft | - | 150 แกลลอน. | 58 " | ฿7,798 | ||
8020-เยล | 8" | 28 " | สระบรรจุ | - | 35 " | 20 แกลลอน. | - | ฿9,708 | ||
8150 | 12 " | 64 " | ป๊อปอัพพูลเศรษฐกิจ | - | 76 " | 150 แกลลอน. | - | ฿15,547 | ||
8100 | 12 " | 53 " | สระบรรจุ | - | 64.5 " | 100 แกลลอน. | - | ฿14,199 | ||
8066-เยล | 12 " | 42 " | สระบรรจุ | - | 53 " | 66 แกลลอน. | - | ฿10,444 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.