ULTRATECH 9358 Drain Guard Oil Sediment ความยาว 60 นิ้ว | AA2CAK 10D417

ULTRATECH 9358 ตะกอนน้ำมัน Drain Guard ยาว 60 นิ้ว

รายการ: AA2CAKรุ่น: 9358อ้างอิงข้าม: 10D417
7 ในสต็อก

จัดส่งภายใน 2 วันผ่านทาง

฿4,194
5.00% ปิด
฿3,984 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่า ฿ 6000

การชำระเงิน

ข้อมูลสินค้า:

รายการ ท่อระบายน้ำยาม
Color สีดำ
ความลึก 18 "
ขนาด 60 "x 60" x 18 "
วัสดุกรอง ผ้า
ความสามารถในการกรอง ความจุน้ำมัน 2.06 แกลลอน ความจุตะกอน 40 ปอนด์
ไหลความจุ 900 GPM
สำหรับประเภทท่อระบายน้ำ จับลุ่มน้ำ
สำหรับใช้กับ ระบบน้ำพร้อมตัวต่อท่อระบายน้ำ Ultra Drain Guard
ความสูง 18 "
ความยาว 5 ฟุต
วัสดุ ไม่ทอ, โพลีโพรพีลีน Geotextile
แม็กซ์ อัตราการไหล 900 GPM
คะแนนไมครอน 80 ไมโครเมตร, 180 ไมโครเมตร
ความจุน้ำมัน 2.06 แกลลอน.
เนื้อหารีไซเคิล ไม่มีเนื้อหาที่รีไซเคิล
ลบ น้ำมันตะกอน
จำเป็นต้องใช้แท่งยึด ไม่จำเป็นต้องใช้
นำมาใช้ใหม่ ไม่
ความจุตะกอน (น้ำหนัก) ปอนด์ 40
สารที่ถูกกรอง น้ำมันตะกอน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.33
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)39.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.24
รหัส HS6305390000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นความสูงไหลความจุแม็กซ์ อัตราการไหลความจุน้ำมันวัสดุกรองขนาดความสามารถในการกรองลบราคา
ULTRATECH 9356 Drain Guard Oil Sediment ความยาว 60 นิ้ว | AA2CAJ 10D416 935618 "900 GPM900 GPM1.55 แกลลอน.ผ้า60 "x 60" x 18 "ความจุน้ำมัน 1.55 แกลลอน ความจุตะกอน 40 ปอนด์น้ำมันตะกอน฿2,856
ULTRATECH 9217 Drain Guard Oil Sediment Model | AC8YRB 3 NEWN8 921718 "500 GPM500 GPM0.87 แกลลอน.ผ้า48 "x 36" x 18 "ความจุน้ำมัน 0.87 แกลลอนน้ำมันตะกอน฿2,030
ULTRATECH 9227 เดรนการ์ด ถังขยะ รุ่น | AC8YRD 3EWP1 922718 "500 GPM-----เศษซาก ขยะ฿2,387
ULTRATECH 9255 แผ่นกันน้ำมันและตะกอน ขนาดสูงสุด 60 x 60 นิ้ว ขนาด | CM8AMQ 9255---------
RFQ
ULTRATECH 9256 แผ่นกันน้ำมันและตะกอน ขนาดสูงสุด 60 x 60 นิ้ว ขนาด | CM8AMT 9256---------
RFQ
การ์ดกันเดรน ULTRATECH 9800 รุ่น Archaea Boom | CM8AMZ 980018 "-500 GPM1.9 แกลลอน.โพรพิลีน48 "x 36" x 18 "ความจุน้ำมัน 1.9 แกลลอน ความจุตะกอน 300 ปอนด์-฿6,457
ULTRATECH 9393 การ์ดเดรนความจุสูง รุ่น Oil And Sediment ขนาด 60 x 60 นิ้ว | CM8ANA 939335 "-1000 GPM1.9 แกลลอน.ผ้า60 "x 60" x 35 "ความจุน้ำมัน 1.9 แกลลอน ความจุตะกอน 300 ปอนด์-฿4,963

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ULTRATECH 9358 ตะกอนน้ำมัน Drain Guard ยาว 60 นิ้ว
฿4,194 / หน่วย