UNGER COMBR ถังและถังปั่นม็อบ 32 ควอร์ต สีแดง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซับถังและ Wringer |
ความจุ | 32 คิว |
ประเภทล้อ | 3" |
สี | สีแดง |
ระบบการเข้ารหัสสี | ไม่ |
จัดการวัสดุ | พลาสติก |
ความสูง | 20 " |
ความยาว | 21 " |
วัสดุ | โพรพิลีน |
กลไก | ดำเนินการด้วยมือ |
ตรวจจับโลหะได้ | ใช่ |
ซับความจุ | ออนซ์ 16 |
ความสูงโดยรวม | 20 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 21 " |
ความกว้างโดยรวม | 15 " |
รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ความกว้าง | 15 " |
ประเภท Wringer | กดด้านข้าง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 52.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.66 |
รหัส HS | 3926901000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทล้อ | สี | ระบบการเข้ารหัสสี | จัดการวัสดุ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอมโบ | 3 "การไม่ทำเครื่องหมาย | สีเทา | ใช่ | เหล็ก | 21 " | ฿15,806 | ||
เอสซีเอฟพีจี | 3" | สีเทา | ใช่ | พลาสติก | 22 " | ฿24,296 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.