UNGER QB220 ถัง 6 แกลลอน กรีนโพลีเอทิลีน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถัง |
ถัง / ถัง Dia. | 11.75 " |
ความจุ | 6 แกลลอน. |
ประเภทล้อ | 2" |
สี | สีเขียว |
ระบบการเข้ารหัสสี | ไม่ |
ความสูง | 10 " |
ความยาว | 18 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
ตรวจจับโลหะได้ | ใช่ |
รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ความกว้าง | 23 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 3926901000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.