UNISTRUT 009N012-EG แคลมป์รัดท่อ ขนาด 1/4 นิ้ว ชุบกัลวาไนซ์
รายการ: CF6GQT
รุ่น: 009N012-EG
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่หนีบท่อ |
เสร็จสิ้น | สังกะสีด้วยไฟฟ้า |
ขนาด | 1 / 4 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เสร็จสิ้น | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|
046N052EG | สังกะสีด้วยไฟฟ้า | 2-7 / 8 " | - | RFQ
|
042N048EG | สังกะสีด้วยไฟฟ้า | 2 5 / 8 " | - | RFQ
|
040N046EG | สังกะสีด้วยไฟฟ้า | 2 1/2 ปอนด์ | - | RFQ
|
038N044EG | สังกะสีด้วยไฟฟ้า | 2 3 / 8 " | - | RFQ
|
034N040EG | สังกะสีด้วยไฟฟ้า | 2 1 / 8 " | - | RFQ
|
032N036-ZD | ทองคำ | 2" | - | RFQ
|
032N036-อจ | สังกะสีด้วยไฟฟ้า | 2" | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.