United Brass Works 294000 | วาล์วประตูน้ำ 1/2 นิ้ว Fnpt สีบรอนซ์ | 45a321 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

UNITED BRASS WORKS 294000 Gate Valve 1/2 นิ้ว Fnpt Bronze | AD6FCG 45A321

UNITED BRASS WORKS 294000 เกทวาล์ว 1/2 นิ้ว Fnpt สีบรอนซ์

In Stock
รายการ: AD6FCG รุ่น: 294000ข้ามอ้างอิง: 45A321
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
฿69,829 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วประตู
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
จัดการวัสดุเหล็กหล่อเหนียว
ประเภทการจัดการล้อหมุน
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก1 29 / 64 "
สูงสุด อุณหภูมิของไหล406 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ385 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 2 "
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center7-31 / 64 "
ประเภทก้านวาล์วRising
วัสดุลิ่มเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.17
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)20.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.49
รหัส HS8481801070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการวัสดุทางเข้าสู่ความยาวขาออกขนาดท่อวัสดุต้นกำเนิดด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Centerราคา
UNITED BRASS WORKS 293980 เกตวาล์ว 1/2 นิ้ว Fnpt Bronze | AD6FCE 45A319 293980สังกะสี2 11 / 16 "1 / 2 "บรอนซ์6"฿70,079
UNITED BRASS WORKS 293981 เกทวาล์ว 3/4 นิ้ว Fnpt Bronze | AD6FCF 45A320 293981สังกะสี3 3 / 32 "3 / 4 "บรอนซ์6.593฿80,609
UNITED BRASS WORKS 294001 วาล์วประตู 3/4 นิ้ว Fnpt Bronze | AD6FCH 45A322 294001เหล็กหล่อเหนียว1 21 / 32 "3 / 4 "ทองเหลือง7-25 / 32 "฿80,609

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

UNITED BRASS WORKS 294000 เกทวาล์ว 1/2 นิ้ว Fnpt สีบรอนซ์
฿69,829 / หน่วย