Us Tape 56735 | เทปวัด 1/2 นิ้ว X 10 Ft Chrm In/ft/mm | 6dyr4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

US TAPE 56735 ตลับเมตร 1/2 นิ้ว x 10 ฟุต Chrome In / ft / mm | AG7ENK 6DYR4

US TAPE ตลับเมตร 56735 1/2 นิ้ว x 10 ฟุต สีโครม In/ฟุต/มม

In Stock
รายการ: AG7ENK รุ่น: 56735ข้ามอ้างอิง: 6DYR4
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
฿1,042 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายวัด
คลิปหนีบเข็มขัดใช่
การเคลือบใบมีดไม่มี
ใบมีดสีสีเหลือง
ความยาวใบมีด10ft
วัสดุใบมีดเหล็ก
ความกว้างใบมีด1 / 2 "
สีกรณีChrome
กรณีที่วัสดุพลาสติก ABS
ประเภทคดีปิด
ประเภทการสำเร็จการศึกษานิ้ว/ฟุต/มม
graduations1/32 "12", 1/16 "หลังจากนั้นด้านบน, ด้านล่าง 1 มม
ตะขอเหล็ก
ประเภทล็อคบวก
ประเภทการวัดSAE / เมตริก
โดดเด่น3-1 / 4 ฟุต
เครื่องหมายสตั๊ดใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)17.15
ความยาวเรือ (ซม.)19.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.34
รหัส HS9017800000

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทกรอกลับ (อัตโนมัติ)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการวัดความยาวใบมีดความกว้างใบมีดกรณีที่วัสดุประเภทการสำเร็จการศึกษาgraduationsชิ้นประเภทล็อคราคา
US TAPE 56908 ตลับเมตร 3/4 นิ้ว x 12 ฟุตโครเมี่ยม | AE8LXW 6DYR3 56908SAE12ft3 / 4 "พลาสติก ABSวิศวกร1/100วิศวกรเทปวัดบวก฿1,072
US TAPE 56939 ตลับเมตร 3/4 นิ้ว x 16 ฟุต Chrome In / ft / mm | AE8LXX 6DYR5 56939SAE / เมตริก16ft3 / 4 "พลาสติก ABSนิ้ว/ฟุต/มม1/32 บนฟุตแรก, 1/16, เมตรสายวัดบวก฿1,240
US TAPE 57243 ตลับเมตร 1 นิ้ว x 26 ฟุต Chrome นิ้ว / ฟุต | AJ2JGZ 6DYR2 57243SAE / เมตริก26ft1"เอบีเอสนิ้ว/ฟุต/มม1/32 "12", 1/16 "หลังจากนั้นด้านบน, ด้านล่าง 1 มมสายวัดสลับ฿1,460
US TAPE 56705 ตลับเมตร 1/2 นิ้ว x 10 ฟุตโครเมี่ยมฟุต / นิ้ว | AJ2JHK 6FYA8 56705SAE10ft1 / 2 "เอบีเอสนิ้ว / ฟุต1 / 16 "สายวัดสลับ฿1,026
US TAPE 58877 ที่ปัดน้ำฝน Oil Gauge Line, ความกว้างใบมีด 1/2 นิ้ว | CU7PTK 449U29 58877------เครื่องเช็ด-฿1,361
US TAPE 58856 เทปวัดน้ำมัน Double Duty 100 Ft Blade Lg ความกว้างใบมีด 1/2 นิ้ว | CU7PTL 449U66 58856------เทปวัดปริมาณน้ำมันสองหน้าที่-฿24,694
US TAPE 58826 เทปวัดน้ำมันแบบ Double Duty, ใบมีด 100 ฟุต Lg, ความกว้างใบมีด 1/2 นิ้ว, นิ้ว /ฟุต | CU7PTM 449U65 58826------เทปวัดปริมาณน้ำมันสองหน้าที่-฿21,963

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

US TAPE ตลับเมตร 56735 1/2 นิ้ว x 10 ฟุต สีโครม In/ฟุต/มม
฿1,042 / หน่วย