VAL-MATIC วาล์วผีเสื้อ 2012/12BL หน้าแปลนล็อค 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วผีเสื้อ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ ASTM A126 |
Bolt Circle Dia | 7 / 8 " |
วัสดุที่เป็น Liner | ดี |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนรูโบลต์ | 12 |
ขนาดท่อ | 12 " |
สไตล์ | Flanged |
ชั่วคราว พิสัย | -70 ถึง 210 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 122.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 107.95 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 77.47 |
รหัส HS | 8481803030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | Bolt Circle Dia | จำนวนรูโบลต์ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
2003 / 1A02 ก | 5 / 8 " | 4 | 3" | ฿63,437 | |
2004 / 1A02 | 5 / 8 " | 8 | 4" | ฿63,437 | |
2006 / 1B02AK | 3 / 4 " | 8 | 6" | ฿68,337 | |
2008 / 1B02AK | 3 / 4 " | 8 | 8" | ฿84,476 | |
2010 / 1C02AK | 7 / 8 " | 12 | 10 " | ฿121,441 | |
2012 / 1C02AK | 7 / 8 " | 12 | 12 " | ฿144,397 | |
2003 / 1A08 | 5 / 8 " | 4 | 3" | ฿63,437 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.