VAL-MATIC 38 วาล์วปล่อยอากาศ FNPT 1 x 1/2 เหล็กหล่อ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วปล่อยอากาศ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
วัสดุลอย | เหล็กสแตนเลส 316 |
ขนาดขาเข้า | 1" |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | 250 องศา F |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
นาที ความดัน | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาด Outlet | 1 / 2 " |
ความดันสุญญากาศ | 29 "ฮก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.69 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 18.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.54 |
รหัส HS | 8481809050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า | สูงสุด อุณหภูมิของไหล | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
15A | 1 / 2 " | 250 องศา F | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿7,938 | ||
15A.2 | 3 / 4 " | 250 องศา F | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿7,684 | ||
15A.3 | 1" | 250 องศา ฉ | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿8,401 | ||
38.2 | 2" | 250 องศา F | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿25,090 | ||
48A | 2" | 250 องศา F | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿46,498 | ||
48A.2 | 3" | 250 องศา F | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿50,618 | ||
48A.3 | 4" | 250 องศา F | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿61,154 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.