VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP24X36-24.0-1 จานร้อน 300 Lb 220v อลูมิเนียม
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จานร้อน |
ฉนวนกันความร้อน | ขนไฟเบอร์กลาส |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 6.9 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 41.1 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ความยาวแผ่น | 36 " |
วัสดุแผ่น | อลูมิเนียม |
ความกว้างของแผ่น | 24 " |
ชั่วคราว พิสัย | 100 องศาถึง 550 องศา F |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 220V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 47.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8514400000 |
รุ่น | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP18X24-11.5-1 | 5.9 " | 29.1 " | 18 " | 120V | ฿108,381 | |
HP18X24-22.5-1 | 5.9 " | 29.1 " | 18 " | 220V | ฿109,418 | |
HP24X24-11.5-1 | 6.9 " | 29.1 " | 24 " | 120V | ฿118,527 | |
HP24X24-22.5-1 | 6.9 " | 29.1 " | 24 " | 220V | ฿119,563 | |
HP24X36-11.5-1 | 6.9 " | 41.1 " | 24 " | 120V | ฿124,199 | |
HP36X36-11.5-1 | 6.9 " | 41.1 " | 36 " | 120V | ฿213,654 | |
HP36X36-24.0-1 | 6.9 " | 41.1 " | 36 " | 220V | ฿214,636 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.