Valterra 6109 | 6109 | วาล์วประตูน้ำ Class 125 1-1/2 นิ้ว PVC | 4hgf7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VALTERRA 6109 Gate Valve Class 125 1-1 / 2 Inch Pvc | AD7YXR 4HGF7 / 6109GR

VALTERRA 6109 ประตูน้ำ ชั้น 125 พีวีซี 1-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD7YXR รุ่น: 6109ข้ามอ้างอิง: 4HGF7 / 6109GR
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
฿720 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วประตู
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สไตล์ Bonnetถูกผูกมัด
ชั้นชั้นฮิต
ประเภทการเชื่อมต่อFIPT x สลิป
จัดการวัสดุพีวีซี
ประเภทการจัดการล้อหมุน
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก3.375 "
สูงสุด อุณหภูมิของไหล167 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1.5 "
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 304
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center5.125 "
ประเภทก้านวาล์วRising
วัสดุลิ่มโพรพิลีน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทางเข้าสู่ความยาวขาออกสูงสุด แรงดันน้ำขนาดท่อด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Centerวัสดุลิ่มราคา
VALTERRA 4309 วาล์วประตู Class 125 3 นิ้ว Pvc | AD7YXD 4HGE4 / 4309GR 43094.5 "30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3"7.156 "เหล็กสแตนเลส 304฿1,993

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VALTERRA 6109 ประตูน้ำ ชั้น 125 พีวีซี 1-1/2 นิ้ว
฿720 / หน่วย