VAUGHAN
ตัวกรอง
เครื่องมือช่าง
นิวเมติก
ประปา
โคมไฟ
เครื่องมือไฟฟ้า
เครื่องมือช่าง ตัวกรอง
ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่นดูทั้งหมด
ค้อน Ball Pein ค้อนเหล็กคาร์บอนสูงใช้สำหรับการขึ้นรูปพื้นผิวโลหะและการตีหมัดหรือสิ่ว มีหัว 12/16/24 ออนซ์ที่มีพื้นผิวเรียบที่ปลายด้านหนึ่งและมีโดมโค้งมนที่ปลายอีกด้านหนึ่ง มีด้ามจับไฟเบอร์กลาสและไม้ชนิดหนึ่ง
ค้อนก้ามปู / ฉีก / กรอบ ค้อนก้ามปูใช้กันอย่างแพร่หลายโดยช่างทำโครงงานผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้างในการตอกตะปูลงในวัสดุที่อ่อนและแข็ง โดดเด่นด้วยการเคลือบสีฝุ่นที่ป้องกันสนิมและส่วนหัวที่ผ่านการอบด้วยความร้อนเพื่อความแข็งแรงและความทนทาน นอกจากนี้ยังมีค้อนทุบบิ่นและอิฐแยกต่างหาก
วิศวกร / เจาะ / ช่างตีเหล็กค้อน ค้อนไฟเบอร์กลาสไม้ชนิดหนึ่งและเหล็กหลากหลายชนิดมีความยาวและวัสดุส่วนหัวที่แตกต่างกัน ใช้ในงานวิศวกรรมการขุดเจาะและงานโลหะที่หลากหลาย
เคล็ดลับ / หัวที่เปลี่ยนได้ ประกอบด้วยหัวเปลี่ยนค้อนชนิดหน้านิ่มและหน้าแข็งมีให้เลือกหลายสีวัสดุปลายและขนาดเกลียว
ค้อนตะลุมพุก ตะลุมพุกดิบ / ยาง / พลาสติกและค้อนเป่าตายใช้สำหรับลดความเสียหายที่เกิดกับพื้นผิวที่โดดเด่นจากการกระแทก มีด้ามจับไม้ / ไม้เพื่อให้ผู้ใช้สะดวกสบายสูงสุดสำหรับการใช้งานเป็นเวลานาน
เลือกค้อนโลดโผน / บิ่น รวมค้อนประเภทต่าง ๆ (ช่างก่ออิฐ / บิ่น / โลดโผน) ไม้ค้ำยันและตัวเลือกในตัวเลือกด้ามไม้ชนิดหนึ่งไฟเบอร์กลาสและเหล็ก มีความยาวและวัสดุส่วนหัวที่แตกต่างกัน
เลื่อน ใช้สำหรับงานปลอมและงานตอกหมุดในอุตสาหกรรมโลหะ โดดเด่นด้วยหัวเหล็กปลอมพร้อมเคลือบผงป้องกันสนิมและที่จับเหล็ก / ไม้ชนิดหนึ่ง มีให้เลือกในการออกแบบด้ามจับความยาวหัวและเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าปัดที่แตกต่างกัน
ค้อนทุบหัวแบบแยกส่วนหน้านิ่ม ประกอบด้วยค้อนชนิดหน้านิ่มและหัวแยกแบบต่างๆที่มีอยู่ในด้ามไม้ชนิดหนึ่งและด้ามไม้และมีความยาวและน้ำหนักส่วนหัวที่แตกต่างกัน
เลื่อยมือและเลื่อยดูทั้งหมด
เลื่อยมือ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดมุมหรือโค้งผ่าน drywall ในพื้นที่ จำกัด มีฟันสามคมด้ามจับพร้อมด้ามปืน / ท่อแบบเปลี่ยนได้และใบมีดเหล็กหนา มีความยาวใบมีดตั้งแต่ 8 ถึง 13 นิ้ว
เครื่องมืองัดดูทั้งหมด
เครื่องดึงเล็บทำลายและแงะบาร์ เครื่องดึงเล็บสไตล์ญี่ปุ่นเครื่องขูดสิ่วแถบริปและแท่งแงะหัวกลิ้ง ออกแบบมาเพื่อดึงตะปูออกหรือแงะประตู / หน้าต่างที่ปิดอยู่ระหว่างการค้นหาและช่วยเหลือ
เกี่ยวกับ Vaughan
วอห์นแมนูแฟคเจอริ่งนำเสนอค้อนทุบทำลายและแงะที่มีความทนทานสูงสิ่วเจาะปากนกแก้วฟักและแกน แคตตาล็อกของ Vaughan Hammers ประกอบด้วยค้อนเลื่อน ค้อนทุบลูก, ค้อนตีกรอบ, ค้อนทุบตาย, ค้อนหน้านิ่มและค้อนเลื่อน เนื่องจากคุณสมบัติในการดูดซับแรงกระแทกและด้ามจับที่มีคุณภาพซึ่งทำจากไฟเบอร์กลาสไม้ชนิดหนึ่งหรือเหล็กค้อนที่ผลิตในอเมริกาเหล่านี้จึงเป็นที่ชื่นชอบของอุตสาหกรรมช่างไม้วิศวกรและช่างตีเหล็ก เลือกจากค้อนเหล่านี้และเครื่องมืออื่น ๆ ของ Vaughan เช่น เลื่อยมือ และเครื่องดึงเล็บที่มีความยาวและวัสดุต่างกัน Raptor Supplies.