Versa-matic E5ap6x669c | ปั๊มไดอะแฟรม 12 Gpm 125 Psi | 20lr17 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VERSA-MATIC E5AP6X669C Diaphragm Pump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR 17

VERSA-MATIC E5AP6X669C ปั๊มไดอะแฟรม 12 Gpm 125 Psi

In Stock
รายการ: AF6XBK รุ่น: E5AP6X669Cอ้างอิงไขว้: 20LR17
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
฿76,013 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มไดอะแฟรมคู่
ขนาดช่องอากาศ3/8 "FNPT
วัสดุลูกบอลแซนโทพรีน (R)
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ตรวจสอบวัสดุที่นั่งแซนโทพรีน (R)
รูปแบบการเชื่อมต่อNPT
วัสดุไดอะแฟรมแซนโทพรีน (R)
ความสูง10 3 / 64 "
ขนาดขาเข้า / ทางออก1 / 2 "
ความยาว6.25 "
การเชื่อมต่อ Manifoldเดียว
สูงสุด Dia. ของแข็ง1 / 16 "
สูงสุด Flow GPM12
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว275 องศา F
ประเภทการดำเนินงานดำเนินการทางอากาศ
Self-Priming แห้ง13 ฟุต
Self-Priming เปียก22 ฟุต
ประเภทวาล์วลูกบอล
ความกว้าง8 13 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.7
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS8413500050

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นขนาดขาเข้า / ทางออกการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานวัสดุลูกบอลความยาวสูงสุด Dia. ของแข็งแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ แรงดันใช้งานราคา
FLOJET D3231B5011A มอเตอร์ปั๊มไดอะแฟรมขับเคลื่อน 24vdc 3/8 นิ้ว | AA2GQX 10H913 D3231B5011Aปั๊มไดอะแฟรม---7 15 / 16 "---฿8,020
FLOJET LF222201D มอเตอร์ปั๊มไดอะแฟรมขับเคลื่อน 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201Dปั๊มไดอะแฟรม---6 13 / 16 "---฿4,228
VERSA-MATIC E5AP2R229C ปั๊มไดอะแฟรม 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR 16 E5AP2R229Cปั๊มไดอะแฟรมคู่1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿73,111
VERSA-MATIC E5AP5T559C ปั๊มไดอะแฟรม 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR 18 E5AP5T559Cปั๊มไดอะแฟรมคู่1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿79,948
VERSA-MATIC E5SP2R229C ปั๊มไดอะแฟรม 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR 19 E5SP2R229Cปั๊มไดอะแฟรมคู่1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿141,855
VERSA-MATIC E5SP6X669C ปั๊มไดอะแฟรม 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669Cปั๊มไดอะแฟรมคู่1 / 2 "-แซนโทพรีน (R)6.25 "1 / 16 "-125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿137,062
VERSA-MATIC E5SP5T559C Diaphragm Pump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBP 20LR 21 E5SP5T559Cปั๊มไดอะแฟรมคู่1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿150,078

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VERSA-MATIC E5AP6X669C ปั๊มไดอะแฟรม 12 Gpm 125 Psi
฿76,013 / หน่วย