VESTIL กันชนท่าเรือเคลือบลามิเนต 1096-4.5 ขนาด 4.5 นิ้ว x 95 นิ้ว x 10 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กันชนท่าเรือ |
รูสลักจากศูนย์กลางถึงระยะกลาง 1 | 96 " |
รูสลักจากศูนย์กลางถึงระยะกลาง 2 | 12 " |
สลักเกลียว Dia (ใน.) | 13 / 16 " |
ความลึกของศูนย์วงเล็บ | 3" |
ความสูงของศูนย์กลางวงเล็บ | 3" |
ความยาวกึ่งกลางวงเล็บ | 12 " |
สี | Black |
ความสูง | 10 " |
ความสูงของการเคลือบ | 10 " |
ความกว้างของการเคลือบ | 92 " |
ความยาว | 4.5 " |
วัสดุ | ยางเสริมผ้า |
หน่วยวัด | แต่ละ |
รูยึด Dia. | 13 / 16 " |
จำนวนหลุม | 4 |
จำนวนหลุม | 4 |
ความลึกโดยรวม | 4.5 " |
ขนาดบรรจุ | 1 |
ความยาวแผ่น | 4.5 " |
วัสดุแผ่น | ยางเสริมผ้า |
ความกว้างของแพด | 92 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-1096-4-5.pdf |
เงื้อม | 4 1 / 2 " |
วัสดุเหล็ก | เหล็ก |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้านผูก | 3 / 4 " |
ความกว้าง | 98.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 85.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 249.56 |
รหัส HS | 4016940000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวแผ่น | รูสลักจากศูนย์กลางถึงระยะกลาง 1 | รูสลักจากศูนย์กลางถึงระยะกลาง 2 | ความกว้างของแพด | ความกว้าง | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1014-4.5 | 4.5 " | 14 " | 6" | 10 " | 14.25 " | 10 " | 4.5 " | ยางเสริมผ้า | ฿4,087 | ||
1012-4.5 | 4.5 " | 12 " | 6" | 8" | 14.25 " | 10 " | 4.5 " | ยางเสริมผ้า | ฿2,669 | ||
1014-4.5F | 4.5 " | 6" | 14 " | 10 " | 14.12 " | 10 " | 4.5 " | ยางเสริมผ้า | ฿3,594 | ||
1014-6 | 6" | 14 " | 5.5 " | 10.25 " | 16.25 " | 10 " | 6" | ยางเสริมผ้า | ฿4,153 | ||
1018-4.5 | 4.5 " | 18 " | 6" | 14 " | 20.25 " | 10 " | 4.5 " | ยางเสริมผ้า | ฿3,599 | ||
1018-6 | 6" | 18 " | 5.5 " | 14.25 " | 20.25 " | 10 " | 6" | ยางเสริมผ้า | ฿5,015 | ||
1024-4.5 | 4.5 " | 24 " | 6" | 20 " | 26.25 " | 10 " | 4.5 " | ยางเสริมผ้า | ฿4,361 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.