VESTIL A-LIFT-LAD บันไดยกมือ W นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระได |
สี | เงิน |
ความสูง | 3" |
ความจุของบันได | ปอนด์ 250 |
ความยาว | 57.5 " |
วัสดุ | อลูมิเนียมเหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ระยะห่างรุ่ง | 11 3 / 4 " |
ความกว้าง | 20.5 " |
ทำงานร่วมกับ | A-LIFT-R, A-LIFT-R-HP, A-LIFT-S, A-LIFT-S-HP |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 146.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 52.07 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A-LIFT-EHP-LAD | สีน้ำเงิน | 69.5 " | 20.625 " | ฿24,701 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.