VESTIL ปั๊มกลองไฟฟ้า ABS-PUMP, 115Volt, สายไฟ 16 ฟุต, สายยาง PVC ยาว 8 ฟุต
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มกลองไฟฟ้า |
ประเภทอะแดปเตอร์ | พีพี บาร์เรล |
แอมป์ | 6A |
บุ้งรูเดีย. | 2" |
สี | สีเหลือง |
ความยาวสายไฟ | 16 ฟุต |
ปริมาณการจ่าย | 600 CPS |
ขนาดถังซัก | ขนาดใดก็ได้ |
อัตราการไหล | 13.5 กรัมต่อนาที |
ความสูง | 45 " |
รวมสายยาง | ใช่ |
ความยาวท่อ | 96 " |
วัสดุท่อ | พีวีซี |
ความลึกของการแช่ | 39 " |
ขนาดขาเข้า | 2" |
ความยาว | 28 " |
วัสดุ | โพรพิลีน |
สูงสุด ศีรษะ | 31 ฟุต |
แม็กซ์ ความเหนียว | 2900 SSU |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เครื่องยนต์ | B36 |
ประเภทการติดตั้ง | ไม้อุดรู |
ขนาดหัวฉีด | 3 / 4 " |
ประเภทการดำเนินงาน | นิวเมติก |
วัสดุลูกสูบ | Hastelloy |
ปริมาณโรเตอร์ | เสียงดัง |
วัสดุซีล | โพรพิลีน |
รองพื้นเอง | ไม่ |
เพลา | Hastelloy C |
วัสดุเพลา | Hastelloy |
แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.4 |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
ความกว้าง | 28 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 8413810040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | SZ / DE |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.