Vestil ACURT-96 ม่านอากาศเหล็กสำหรับงานหนัก, ขนาด 96 x 12 นิ้ว, 3/4 HP, สีเบจ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม่านอากาศ |
CFM สูง | 9222 CFM |
CFM ต่ำ | 1812 CFM |
สี | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ |
ความลึก | 13 " |
เหมาะกับความสูงของทางเข้าประตู | 12 ฟุต |
เหมาะกับความกว้างของทางเข้าประตู | 96 " |
เกจ (เหล็ก) | 20 |
ความสูง | 16 " |
รวมถึง | ฮาร์ดแวร์สำหรับการติดตั้ง |
ความยาว | 13 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาของวัสดุ | 20 กรัม |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 9222 CFM |
สูงสุด ความสูงของประตู | 144 " |
สูงสุด ความกว้างประตู | 96 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. การไหลของอากาศ | 1812 CFM |
มอเตอร์ HP | 3/4 แรงม้า |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13 " |
ระยะ | 1 |
ความยาวสายไฟ | 12 ฟุต |
UPC | 691215099882 |
แรงดันไฟฟ้า | ฮิต / 115V |
ความกว้าง | 96 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 38.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 243.84 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM สูง | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
เอเคิร์ต-108 | 8016 CFM | 120V | 108 " | ฿332,726 | RFQ
|
เอเคิร์ต-120 | 9955 CFM | 120V | 120 " | ฿341,720 | RFQ
|
เอเคิร์ต-36 | 2672 CFM | ฮิต / 115V | 36 " | ฿115,687 | |
เอเคิร์ต-48 | 4611 CFM | 120V | 48 " | ฿125,666 | |
เอเคิร์ต-60 | 5763 CFM | 120V | 60 " | ฿133,849 | |
เอเคิร์ต-72 | 5344 CFM | ฮิต / 115V | 72 " | ฿229,738 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.