VESTIL บันไดพับได้ AFSP-2 ขนาด 15 x 35 นิ้ว อะลูมิเนียม
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นตอนสตูล |
การชุมนุม | ลอม |
ความจุ | ปอนด์ 250 |
ความลึกที่ยุบ | 36 1 / 2 " |
ความสูงที่ยุบ | 5 1 / 4 " |
ความกว้างที่ยุบ | 18 1 / 4 " |
สี | เงิน |
ความสูงพับ | 5 1 / 4 " |
ความยาวพับ | 36 1 / 2 " |
ความกว้างพับ | 18 1 / 4 " |
ความสูง | 19 4 / 9 " |
ความยาว | 47 4 / 9 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 250 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 35 1 / 16 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 15 1 / 16 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-afsp-2.pdf |
UPC | 691215071178 |
ความกว้าง | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 120.65 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.36 |
รหัส HS | 7616995030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การชุมนุม | ความลึกที่ยุบ | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSP-2-TT | ต้องผลิต | 35 " | 50 1 / 3 " | 47 1 / 4 " | 19 4 / 5 " | ฿13,082 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.