VESTIL AHSN-2-15-10 Knock down Adjustable Steel Gantry Crane, 2000 Lb. ความจุ 15 ฟุต x 10 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Gantry Crane แบบพกพา |
สามารถปรับความสูง | ใช่ |
การเพิ่มที่ปรับได้ | 6" |
ความยาวฐาน | 179.75 " |
ความกว้างฐาน | 67.8125 " |
ความสูงของลำแสง | 6" |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
การกำหนดค่าล้อ | ลูกล้อล็อคตำแหน่งหมุน (4) |
ล้อ Dia. | 8" |
ล็อคล้อ | ใช่ |
วัสดุล้อ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีน้ำเงิน |
ความกว้างของหน้าแปลน | 4" |
ความสูง | 126.38 " |
ปรับความสูง | 6 ใน |
ความสูงของลำแสง | เพื่อ 78 120 |
ผมบีมยาว | 180 " |
ความยาว | 179.75 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด การกวาดล้าง | 120 " |
สูงสุด ความสูงโดยรวม | 126.375 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. การกวาดล้าง | 78 " |
จำนวนล้อ | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ahsn-2-15-10.pdf |
สไตล์ | น็อคดาวน์ |
ใต้ I Beam ความสูงที่ใช้งานได้ | 78 "ถึง 120" |
ความยาวลำแสงที่ใช้งานได้ | 149.75 " |
ระยะการเดินทางที่ใช้งานได้ | 149 3 / 4 " |
ความกว้าง | 67.81 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 371.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 320.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 456.57 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 172.24 |
รหัส HS | 8426190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด การกวาดล้าง | ความจุ | วัสดุล้อ | นาที. การกวาดล้าง | ใต้ I Beam ความสูงที่ใช้งานได้ | ความยาวลำแสงที่ใช้งานได้ | ระยะการเดินทางที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอเอชเอสเอ็น-10-15-10 | 121 " | ปอนด์ 10000 | เหล็กดัด | 79 " | 79 "ถึง 121" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 64.31 " | ฿416,672 | RFQ
| |
เอเอชเอสเอ็น-2-10-12 | 144 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 90 " | 90 "ถึง 144" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 79.75 " | ฿192,105 | RFQ
| |
เอเอชเอสเอ็น-2-10-14 | 168 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 102 " | 102 "ถึง 168" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 91.5 " | ฿212,069 | RFQ
| |
เอเอชเอสเอ็น-2-10-16 | 192 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 126 " | 126 "ถึง 192" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 91.5 " | ฿255,817 | RFQ
| |
เอเอชเอสเอ็น-2-15-12 | 144 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 90 " | 90 "ถึง 144" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 79.75 " | ฿211,246 | RFQ
| |
เอเอชเอสเอ็น-2-15-14 | 168 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 102 " | 102 "ถึง 168" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 91.5 " | ฿225,865 | RFQ
| |
เอเอชเอสเอ็น-2-15-16 | 192 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 126 " | 126 "ถึง 192" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 91.5 " | ฿269,397 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.