VESTIL AHW-H-1936-SS ขาตั้ง SS แบบปรับได้ แบบฟันปลา
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพลตฟอร์มการทำงานของดาดฟ้าหยัก |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
สี | เงิน |
ประเภทเด็ค | หยัก |
ความสูง | 10.5 " |
ความยาว | 35.25 " |
ความสูงลดลง | 10 1 / 2 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
สูงสุด ความสูงของแพลตฟอร์ม | 16.5 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูงของแพลตฟอร์ม | 10.5 " |
จำนวนขา | 4 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 35 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | ปรับ |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 19 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ahw-h-1936-ss.pdf |
ยกสูง | 16 1 / 2 " |
ความกว้าง | 19 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 89.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความลึกฐาน | ความยาวฐาน | สี | ชิ้น | วัสดุ | จำนวนขา | ความยาวแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอเอชดับเบิลยู-L-2460 | 23 " | 60 " | 60 " | สีเหลือง | แพลตฟอร์มการพับแบบพกพา | เหล็ก | 6 | 60 " | ฿24,408 | ||
AHW-H-2424 | 24 " | 24 " | 24 " | สีเหลือง | แพลตฟอร์มการทำงาน | เหล็ก | 4 | 23 " | ฿18,993 | ||
AHW-H-2436 | 23 " | 36 " | 36 " | สีเหลือง | แพลตฟอร์มการทำงาน | เหล็ก | 4 | 36 " | ฿19,710 | ||
AHW-H-2460 | 23 " | 60 " | 60 " | สีเหลือง | แพลตฟอร์มการทำงาน | เหล็ก | 6 | 60 " | ฿24,341 | ||
เอเอชดับเบิลยู-L-2424 | 24 " | 24 " | 30 " | สีเหลือง | แพลตฟอร์มการทำงานที่ปรับได้ | เหล็ก | 4 | 23 " | ฿17,084 | ||
เอเอชดับเบิลยู-L-2436 | 23 " | 36 " | 36 " | สีเหลือง | แพลตฟอร์มการทำงานที่ปรับได้ | เหล็ก | 4 | 36 " | ฿19,509 | ||
AHW-H-1924 | 19 " | - | - | สีเหลือง | แพลตฟอร์มการทำงานของดาดฟ้าหยัก | เหล็ก | 4 | 23 " | ฿16,792 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.