VESTIL AHW-H-2496 ขาตั้งเหล็กแบบปรับได้, ความสูง 10-1/2 นิ้วถึง 16-1/2 นิ้ว, กว้าง 24 นิ้ว x ยาว 96 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพลตฟอร์มการทำงานของดาดฟ้าหยัก |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
สี | สีเหลือง |
ประเภทเด็ค | หยัก |
ความสูง | 10.5 " |
ความยาว | 97 " |
ความสูงลดลง | 10 1 / 2 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของแพลตฟอร์ม | 16.5 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูงของแพลตฟอร์ม | 10.5 " |
จำนวนขา | 6 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 97 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | ปรับ |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 23 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ahw-h-2496.pdf |
ยกสูง | 16 1 / 2 " |
UPC | 691215002073 |
ความกว้าง | 23.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 65.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 246.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 59.69 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความลึกฐาน | ความยาวฐาน | สี | ชิ้น | วัสดุ | จำนวนขา | ความยาวแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอเอชดับเบิลยู-L-2460 | 23 " | 60 " | 60 " | สีเหลือง | แพลตฟอร์มการพับแบบพกพา | เหล็ก | 6 | 60 " | ฿22,616 | ||
AHW-H-2424 | 24 " | 24 " | 24 " | สีเหลือง | แพลตฟอร์มการทำงาน | เหล็ก | 4 | 23 " | ฿17,419 | ||
AHW-H-2436 | 23 " | 36 " | 36 " | สีเหลือง | แพลตฟอร์มการทำงาน | เหล็ก | 4 | 36 " | ฿18,156 | ||
AHW-H-2460 | 23 " | 60 " | 60 " | สีเหลือง | แพลตฟอร์มการทำงาน | เหล็ก | 6 | 60 " | ฿22,584 | ||
เอเอชดับเบิลยู-L-2424 | 24 " | 24 " | 30 " | สีเหลือง | แพลตฟอร์มการทำงานที่ปรับได้ | เหล็ก | 4 | 23 " | ฿15,895 | ||
เอเอชดับเบิลยู-L-2436 | 23 " | 36 " | 36 " | สีเหลือง | แพลตฟอร์มการทำงานที่ปรับได้ | เหล็ก | 4 | 36 " | ฿18,239 | ||
AHW-H-1924 | 19 " | - | - | สีเหลือง | แพลตฟอร์มการทำงานของดาดฟ้าหยัก | เหล็ก | 4 | 23 " | ฿16,792 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.