VESTIL รถเข็นเหล็กไฮดรอลิก AIR-1000 ความจุ 1000 ปอนด์ ความสูงยก 35-7/16 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็น Scissor Lift |
ช่วง PSI ที่ปรับได้ | 80 ถึง 100 psi |
ขนาดช่องอากาศ | 3 / 8 " |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
ล้อ Dia. | 5" |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 2 " |
สี | สีน้ำเงิน |
วัสดุกรอบ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ล้อหน้า Dia. | 5" |
วัสดุล้อหน้า | โพลีบนโพลี |
ความสูง | 38 " |
ความยาว | 46 " |
ความสูงลดลง | 15 3 / 4 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
แม็กซ์ ความสูง | 35.44 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 21.875 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูง | 13.75 " |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 4 |
โหมดการทำงาน | นิวเมติก |
ประเภทการดำเนินงาน | นิวเมติก |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 32 1 / 2 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 19 11 / 16 " |
แหล่งพลังงาน | นิวเมติก |
ช่วงความดัน | 80 ถึง 100 psi |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-air-1000.pdf |
ยกสูง | 35 7 / 16 " |
ล้อหลัง Dia. | 5" |
วัสดุล้อหลัง | โพลีบนโพลี |
รวมสเกลแล้ว | ไม่ |
วัสดุบนโต๊ะ | 1 / 8 " |
ความกว้าง | 19.69 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 101.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 116.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.01 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ความจุ | ล้อ Dia. | แม็กซ์ ความสูง | สูงสุด ระยะการเดินทาง | ความยาวแพลตฟอร์ม | วัสดุแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อากาศ -1000-LD | เหล็กกล้าคาร์บอน | ปอนด์ 1000 | 5" | 35.5 " | 23.375 " | 63 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 31 1 / 2 " | ฿98,288 | RFQ
| |
แอร์ -1000-LD-PSS | เหล็กกล้าไร้สนิม | ปอนด์ 1000 | 5" | 35.5 " | 23.375 " | 63 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 31 1 / 2 " | ฿193,471 | RFQ
| |
แอร์ -1000-PSS | เหล็กกล้าไร้สนิม | ปอนด์ 1000 | 5" | 35.44 " | 21.875 " | 32 1 / 2 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 19 11 / 16 " | ฿141,706 | ||
แอร์ 1500-D | เหล็กกล้าคาร์บอน | ปอนด์ 1500 | 6" | 67 " | 47.5 " | 47 1 / 2 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 24 " | ฿110,504 | ||
แอร์ 1500-D-PSS | เหล็กกล้าไร้สนิม | ปอนด์ 1500 | 6" | 67 " | 47.5 " | 47 1 / 2 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 24 " | ฿277,417 | ||
AIR-1750 | เหล็กกล้าคาร์บอน | ปอนด์ 1750 | 6" | 39.5 " | 25.25 " | 39 1 / 2 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 20 " | ฿78,325 | ||
แอร์ -1750-PSS | เหล็กกล้าไร้สนิม | ปอนด์ 1750 | 6" | 39.5 " | 25.25 " | 39 1 / 2 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 20 " | ฿158,282 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.