Vestil APPL-1200-72 รถเข็นอุปกรณ์วงล้อเหล็ก ขนาด 17 x 24 x 72 นิ้ว 1200 ปอนด์ ความจุ สีฟ้า
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมืออุปกรณ์ |
ความจุ | ปอนด์ 1,200 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 17 " |
วัสดุล้อหน้า | ยางเทอร์โมพลาสติก |
วัตถุประสงค์ของรถบรรทุกมือ | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความสูง | 72 " |
ความยาว | 13.75 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนรองรับแนวตั้ง | 2 |
จำนวนล้อ | 4 |
Noseplate ความลึก | 5" |
ความยาวแผ่นรองจมูก | 5 1 / 4 " |
ความหนาของแผ่นปิดจมูก | 0.5 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 24 " |
จำนวนล้อ | 4 |
การดำเนินการ | วงล้อ |
ประเภทการดำเนินงาน | วงล้อ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-appl-1200-72.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 4 x 2 นิ้ว |
ล้อหลัง Dia. | 4 "x 1" |
วัสดุล้อหลัง | ยางเทอร์โมพลาสติก |
ประเภทล้อหลัง | หมุน |
ความยาว Strap | 60 " |
ความจุสม่ำเสมอ | ปอนด์ 1200 |
น้ำหนักความจุ | ปอนด์ 1200 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
วัสดุล้อ | ยางเทอร์โมพลาสติก |
ความกว้างล้อ | 2" |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 56.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ความยาวแผ่นรองจมูก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
APPL-1200-60 | สีน้ำเงิน | 60 " | 5 1 / 4 " | ฿21,981 | ||
APPL-1200-66 | ฟ้าแดง | 66 " | 5" | ฿22,629 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.